FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7215-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178859
  • Hersteller:021938261-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 847.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 916.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
73 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm