FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7213-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14180205
  • Hersteller:039040682-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 728.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 787.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau