FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7213-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178862
  • Hersteller:021938334-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 707.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 764.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau