FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7211-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178360
  • Hersteller:019156642-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 550.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 594.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
45 kN
Statische Belastung
25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm