FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7210-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179858
  • Hersteller:038690497-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 511.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 553.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
41 kN
Statische Belastung
21.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm