CHF 1'565.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'692.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 60 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 3er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 41 kN |
Statische Belastung | 21.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14000 rpm |