FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7210-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187269
  • Hersteller:076666301-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'044.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'128.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
22.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm