Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7209-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179989
  • Hersteller:038806673-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 473.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 512.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34 kN
Statische Belastung
17.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm