FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7208-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179984
  • Hersteller:038801264-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 430.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
15.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm