FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7207-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179946
  • Hersteller:038774240-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau