CHF 749.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 810.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 34 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 24.5 kN |
Statische Belastung | 12.1 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 19000 rpm |