FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7206-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179940
  • Hersteller:038769085-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
9.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm