FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7206-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178352
  • Hersteller:019156065-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
23.1 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm