FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7205-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178858
  • Hersteller:021938229-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 289.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
6.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm