CHF 565.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 611.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 16.5 kN |
Statische Belastung | 7.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 30000 rpm |