FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7204-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179815
  • Hersteller:038613506-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
17.2 kN
Statische Belastung
8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
32000 rpm