FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7203-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179814
  • Hersteller:038613492-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
12.4 kN
Statische Belastung
5.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
36000 rpm