FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7200-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179825
  • Hersteller:038616874-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
6.6 kN
Statische Belastung
2.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
50000 rpm