FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7200-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179824
  • Hersteller:038616840-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C-2RSD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
6.9 kN
Statische Belastung
2.95 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
56000 rpm