CHF 3'527.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'813.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 116 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5000 rpm |