CHF 4'638.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'014.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 89 kN |
Statische Belastung | 73 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6000 rpm |