FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71926-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14186992
  • Hersteller:038708191-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'347.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'537.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
67 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6700 rpm