FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71926-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187157
  • Hersteller:054407818-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'957.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'115.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau