FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71924-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14186966
  • Hersteller:038655705-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'071.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'239.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
72 kN
Statische Belastung
56 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7000 rpm