CHF 3'627.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'921.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 44 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 72 kN |
Statische Belastung | 56 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7000 rpm |