CHF 3'627.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'921.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 44 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 76 kN |
Statische Belastung | 59 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8000 rpm |