CHF 1'479.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'599.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 58 kN |
Statische Belastung | 44.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8000 rpm |