CHF 4'659.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'036.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 60 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 3er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 58 kN |
Statische Belastung | 44.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8000 rpm |