FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71922-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187196
  • Hersteller:058218840-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'479.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'599.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
47 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8500 rpm