FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71920-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186799
  • Hersteller:019154887-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'016.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'098.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
42.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8500 rpm