CHF 2'130.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'303.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 57 kN |
Statische Belastung | 42.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8500 rpm |