FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71919-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187171
  • Hersteller:055565263-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 934.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'010.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
46 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm