Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71918-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187104
  • Hersteller:038846780-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'020.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'103.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
45 kN
Statische Belastung
33 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9500 rpm