Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71918-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187101
  • Hersteller:038837250-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 875.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
35 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm