CHF 3'168.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'425.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 72 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 4er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 44.5 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 10000 rpm |