FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71916-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187230
  • Hersteller:063488442-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 819.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 885.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
33.5 kN
Statische Belastung
24 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm