Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71916-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14186913
  • Hersteller:021938199-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 704.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 761.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm