CHF 1'435.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'552.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 25.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |