FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71916-C-2RSD-T-P4S-DTM

  • ERIKS:14187151
  • Hersteller:053500601-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'479.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'599.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz Tandem-Anordnung
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm