FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71915-E-2RSD-T-P4S-QBCM

  • ERIKS:14187112
  • Hersteller:038884445-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'745.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'967.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
64 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung
Dynamische Belastung
33 kN
Statische Belastung
22.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm