FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71914-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187026
  • Hersteller:038738228-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 585.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 632.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau