CHF 702.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 759.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 21.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |