FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71914-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187009
  • Hersteller:038732572-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 585.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 632.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
23 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm