FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71914-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187003
  • Hersteller:038727692-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'229.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'329.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
23 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm