FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71913-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187144
  • Hersteller:039772020-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 528.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 571.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
23.7 kN
Statische Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm