FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71913-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187074
  • Hersteller:038777975-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'075.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'162.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
25 kN
Statische Belastung
16.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm