CHF 573.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 620.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 23.4 kN |
Statische Belastung | 15.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14000 rpm |