FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71912-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186967
  • Hersteller:038670283-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 978.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'057.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
15.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm