CHF 479.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 518.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 24.7 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 16000 rpm |