CHF 438.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 474.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 22.2 kN |
Statische Belastung | 13.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 15000 rpm |